レース 紐のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
1,237件の「レース 紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 ブーツ バイク」、「レースコットンリボン」、「コミネ ライディングシューズ」などの商品も取り扱っております。
綿トーションレース 日本紐釦貿易ランキング1位
1巻ほか
1,998税込2,198
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

エクサ11(EXA11) elfランキング2位
シューレースストッパーの装備により、紐を結ぶ必要がなくなり、紐が解けることがなく、走行時の安全性を確保。スピーディーな着脱が可能。 シューレース先端の面ファスナーを「ベルトストッパー」に留めておけば、走行時に紐が車体に絡むことなく、安全性を確保。 ヒールストラップ。幅の広いテープでつかみやすく設計。「elf」のロゴがアクセント。 夜間走行中の視認性を高めるリフレクター(反射板)を装備し安全性を向上。 爪先の甲部には、高度な耐久性をもつ耐摩耗合成皮革の「チェンジパッド」を装備。確実でスムーズなチェンジ操作ができます。 前後左右の的確なペダルワークを実現。激しいペダルワーク時にこそ、その真価を発揮し、よりアグレッシブなドライビング操作ができる。 足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。 甲皮には、クラレ製の人工皮革「ロベニカ アップテック」を採用。
材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成皮革+合成樹脂+ナイロン材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合)足幅3E
1足
11,980税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

綿レース 日本紐釦貿易ランキング3位
1巻(14m)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

レースコットンリボン HEADS(ヘッズ)ランキング4位
レースリボンに新色が登場!ベージュピンク、パープルグレー、ローズピンク、モスグリーンの4色が追加されました。ラッピングのアクセントに使うとやわらかい印象になります。やさしいコットン素材です。
材質綿1巻長さ(m)10
1巻
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

江戸打ち紐 ユタカメイクランキング5位
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

お気に入りのiFaceケースをスマホショルダーに。 「iFace Hang and (ハングアンド)」シリーズから、春色バージョンが登場。 これからの季節にピッタリな明るいラインナップです。 どんなファッションにも使いやすい「アイボリー」。 少し青味のあるグレーがかっこいい「ライトグレー」。 春には思いっきり可愛く持ちたい「サクラピンク」。 新しいショルダーストラップで春のコーディネートをお楽しみください! 付属の接続用ストラップと組み合わせて使えば、お気に入りのiFaceが肩掛けタイプとして使えます。 スマホを肩からかけることで、落下防止、ポケットやカバンから出す手間なく、サッとスマホのチェックOK。両手が自由になって動きやすいので、子育て中のパパママにもオススメです。 ・ストラップの長さは自由に調節が可能 ・首や肩に食い込みにくい平紐のストラップ ※クリアタイプのストラップは衣類の上からのご使用をおすすめします。 ・ショルダーストラップはiFaceオリジナルデザインのカラビナ採用で、付け外し簡単 ・Reflectionシリーズ、Look in Clearシリーズ、First Classシリーズなどお好きなiFaceをショルダータイプに iFace Hang and ショルダーストラップでいつものコーデに華やかさをプラス!
付属品接続用ストラップ全長(cm)約84~146(調整可/カラビナ含む)
1個
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

撥水処理を行った本革を使用した、幅広で本革らしい適度なハリのあるストラップです。 革本体を横幅30mmと、広めにデザインして肩への負担をやわらげるなど、男女問わずどなたでもご愛用頂ける仕上がりとなっております。 革のなめし加工後の段階で保護材を浸透させており、この方法で撥水加工を行うことにより、より強い保護効果を得ます。 またストラップの根革部には、便利なアタッチメントループが付いており、レンズキャップケースなどの小物を取り付けてループ部を使用したデコレーションを行うことができます。
材質牛革長さ(mm)約740幅(mm)約30質量(g)約60
1個
7,998税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デイリーユースや街乗りに使いやすい透湿防水ライディングスニーカー。 プロテクション機能もしっかり装備し、2色の靴紐が付属。 透湿防水ライディングスニーカー 脱ぎ履きしやすいサイドジッパー装備 内臓型プロテクター(くるぶし) 夜間被視認性を高めるリフレクター<甲><踵> シフトパッドを兼ねたラバートゥキャップ 2色のシューレースが付属。
Brown/Black
1足
11,980税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

PGYTECH カメラショルダーストラップは多様なカメラでご利用いただける、90Kgの耐荷重のショルダーストラップです。片手で伸縮可能なアジャスター機能や、カメラとの着脱をスムーズにし、かつ安全にカメラを支えるクイックコネクターとクイックビーズという独自機構を採用しました。4色のカラーバリエーションと機能性、デザイン性にこだわったショルダーストラップから、あなたに合った1本を選びましょう。
1個
6,698税込7,368
6日以内出荷

ツーリングからサンデーレースまで幅広くカバーするエントリーモデル。 CE基準EN1621-1をクリア。肘のカーブに合わせたデザインでフィット感向上。 ハードシェルと内側のソフトシェルは肘全体をガード。シェル本体のスリット加工はプロテクター内の蒸れを防ぐ。 フォームに設けられたベンテッドホールは通気性を確保。クロスタイプのストラップでしっかり固定する。
ブラック
1セット
3,698税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

機器本体のデザインが美しく際立つ薄型タイプ。強じんな耐久性としなやかな弾力性を併せ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したSONY WALKMAN A300シリーズ用ソフトケースです。WALKMAN A300シリーズを傷や汚れから守る、強じんでしなやかなTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した薄型ソフトケースです。 。本体デザインを損なわず、美しさが際立つ薄型ケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。各種端子やボタン周りまでケースが覆われた極み設計です。 。本体のストラップホールを利用してストラップを取り付け可能です。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、WM-PORTへの接続が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種SONY WALKMAN NW-A306(H/L/B)、NW-A307(H/L/B) ※2023年2月時点での情報です。
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:14001-TTV。レース特化した新基準定義する オフロードゴーグル。販売備考:最高の曇り止め加工/メガネに快適にフィット (OTG)/ミディアムフィット/LexanR のクリアレンズ (コード:12961-SCCH)/ 3層フェイスフォーム。タイプ:ADRENALINE POWER。色[カラー]:フレーム:ターコイズ/ストラップ:パープル。内容量[数量]:本体のみ
フレーム:ターコイズ/ストラップ:パープルタイプADRENALINE POWER、本体のみ
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷

1巻(20m)ほか
1,898税込2,088
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1袋(4枚)
629税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

メーカー名:アリート。メーカー品番:14001-RRA。レース特化した新基準定義する オフロードゴーグル。販売備考:最高の曇り止め加工/メガネに快適にフィット (OTG)/ミディアムフィット/LexanR のクリアレンズ (コード:12961-SCCH)/3層フェイスフォーム。タイプ:ADRENALINE POWER。色[カラー]:フレーム:レッド/ストラップ:ブルー。内容量[数量]:本体のみ
フレーム:レッド/ストラップ:ブルータイプADRENALINE POWER、本体のみ
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:14001-GNB。レース特化した新基準定義する オフロードゴーグル。販売備考:最高の曇り止め加工/メガネに快適にフィット (OTG)/ミディアムフィット/LexanR のクリアレンズ (コード:12961-SCCH)/3層フェイスフォーム。タイプ:ADRENALINE POWER。色[カラー]:フレーム:グレー/ストラップ:ブラック/ホワイト。内容量[数量]:本体のみ
フレーム:グレー/ストラップ:ブラック/ホワイトタイプADRENALINE POWER、本体のみ
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷

防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。 防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。 汚れても水洗いができます。 前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。 25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。 貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。 撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。 手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB)寸法(mm)105×33×68質量(g)135レンズf=3.37mm F2.2有効画素数静止画時:約800万画素メモリー内蔵:無しズームデジタル4倍防塵防水性能IPX8/IPX5焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM)外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞)液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFTセルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒ISO感度設定AUTO、100、200、400出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps)イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個
14,980税込16,478
当日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
9,160税込10,076
翌日出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:14001-GAG。レース特化した新基準定義する オフロードゴーグル。販売備考:最高の曇り止め加工/メガネに快適にフィット (OTG)/ミディアムフィット/LexanR のクリアレンズ (コード:12961-SCCH)/3層フェイスフォーム。タイプ:ADRENALINE POWER。色[カラー]:フレーム:グレー/ストラップ:ライトブルー。内容量[数量]:本体のみ
フレーム:グレー/ストラップ:ライトブルータイプADRENALINE POWER、本体のみ
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷

旅行中の自撮りや、集合写真などに最適なギアをお得にゲット。このキットには、超万能なShorty (ミニ延長ポール + 三脚) と、GoProをリュックサックのストラップやギアに取り付けたり、マグネットで金属面に貼り付けたりできるマグネティック スイベルクリップが含まれています。360度回転機能でカメラを回転させ、ベストなアングルで撮影できます。すべてのギアが携帯用ケースにセットされているので便利です。
付属品Shorty、マグネティック スイベルクリップ、マウント用バックル、サムスクリュー、コンパクトケース質量(g)300
1個
9,998税込10,998
当日出荷